Beli temperature gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEDMORE Vogel Infrared Thermometer GunDeskripsi:Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelinesatribut:
- Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
- Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
- Repeatability (°C): 0.3
- UVEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:- "X"-branded safety spectacles with a modern, sporty design.- comfortable protection with the X-tended eye shield.- X-twist side arm technology delivers non-slip fit for optimum protection.- duo-spherical lens delivers excellent field of vision.- large field of vision.- innovative uvex duo component technology for maximum wearer comfort.- excellent ventilation around the eye area.- can easily be combined with other PPE.atribut:
- Lens Material: Polycarbonate
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- Fieldpiece Gun Style IR ThermometerDeskripsi:Among our most popular IR thermometers the SIG1 Gun-Style Thermometer features a 10:1 field of view. A bright blue backlight and laser guide make taking fast and accurate temperature readings easier, better and faster. The SIG1 comes with a protective lens cap and body wrap. It works faster than thermistor-based temperature instruments and has a range of -22℉ to 1022℉. Includes Auto-Power Off to conserve battery life.atribut:
- Resolution: 1
- Emissivity: Fixed 0.95
- Battery: Standard 9V
- Battery Life: 9 hrs typical, laser and backlight
- Accuracy: ±2%rdg (100 to 550℃), ±2℃ (-30 to 100℃)
- Auto-off: Approx. 10 seconds
- Dimensions: 5.83 x 4.13 x 1.65
- Display: 1999 count 3.5 digit LCD
- Field of View: 0.417361111111111
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Power Out: <1mW, class 2 laser product
- Response Time (s): 0.25
- Storage Temperature (°C): -20 to 60
- Temperature Range (°C): -30 to 550
- Wave Length: Red (630~670nm)
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hitam (Sepatu Proyek)Deskripsi:AP Boots sekarang telah dikenal sebagai merek sepatu boots yang paling banyak digunakan di Indonesia. Tersedia berbagai jenis sepatu boots sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah sangat diminati, salah satunya adalah AP Terra. Sepatu boots AP Terra terkenal karena modelnya yang menarik dan harganya yang ekonomis.atribut:
- Color: Black
- Type: Long
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- OMRON Healthcare Forehead ThermometerDeskripsi:Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Useatribut:
- Selectable: °C / °F
- Memory: 25
- AP Boots Sepatu Boots AP 2006 Green (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Green
- Tipe: Long
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek)Deskripsi:Ketangguhan yang tak tertandingi dan daya tahan sepatu berbahan Nitrile Rubber (NBR) kami telah dipercaya di lingkungan kerja paling keras sejak 1972. Menampilkan langsung sol luar nitrile divulkanisir, membuatnya tahan panas, gesekan dan bahan kimia yang membuat mereka ideal dalam kondisi wokring ekstrim. Nitrile Outsole memberikan sol yang keras dengan ketahanan kimia dan abrasi maksimum yang dapat menahan paparan panas yang tinggi. Deep Cleats untuk meminimalkan penumpukan muatan elektrostatik untuk mengurangi risiko percikan. Full Safety Features dengan bahan olahraga berkelas yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan breathability dan kenyamanan kaki. 2288C dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan "Steel Midsole" fitur.atribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD BacklitDeskripsi:Anda bisa mengukur temperatur berbagai objek dengan mudah menggunakan thermometer gun dari ANENG. Menggunakan teknologi laser, kini Anda dapat mengukur temperatur tanpa menyentuh objek secara langsung. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi layar LCD backlit sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit - TH2011 x Panduan Penggunaanatribut:
- Battery Type: 2xAAA Batteries (Battery Not Included)
- Material: ABS
- Mestek Infrared ThermometerDeskripsi:Temperature Probe MeasurementConnect the temperature probe to the thermometer and touch the surface of the object to be measuredFUNCTION LAYOUT :- The emissivity is adjustable- High and low temperature alarm- Data retention- Unit conversion- 12-point laser pointer- Low power prompt- Automatic shutdown- Bright color screen- Temperature probe- Environmental temperature humidity- Speed measurement- Maximum
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- Mitutoyo Dial Indicator & Set (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- MONAKE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Disc Diameter (Ømm): 100
- No Load Speed (rpm): 0-11000
- Power (W): 720
- Voltage (V): 220
- MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Cable Length (m): 1.8
- No Load Speed (rpm): 0-3000
- Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: PVC
- Sanwa Metal Copper Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Pure Copper
Daftar Harga temperature gun Terbaru November 2026
| TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun | Rp2.199.900 |
| UVEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp179.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp339.900 |
| Fieldpiece Gun Style IR Thermometer | Rp6.899.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP Seri Terra ECO 3 Warna Hitam (Sepatu Proyek) | Rp139.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution (Sepatu Proyek) | Rp379.900 |
| OMRON Healthcare Forehead Thermometer | Rp729.900 |
| AP Boots Sepatu Boots AP 2006 Green (Sepatu Proyek) | Rp179.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Revolution Nitril 2288C (Sepatu Proyek) | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/mfP106770807-1.jpg)


/j0P101516684-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20Safety%20AP%20Seri%20Terra%20ECO%203%20Warna%20Hitam%20(Sepatu%20Proyek)/c4P104820436-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Revolution%20(Sepatu%20Proyek)/rnP106800995-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Forehead%20Thermometer/7xP103788285-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Boots%20AP%202006%20Green%20(Sepatu%20Proyek)/oaP104819874-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Revolution%20Nitril%202288C%20(Sepatu%20Proyek)/11P101000037-27.jpg)




/qfP109328951-1.jpg)

/d6P109151474-1.jpg)
/c6P109151438-1.jpg)
/P102946466-1.jpg)
/4nP102036167-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)